Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M23; Stecker; PIN: 12; männlich; Löten; gerade; 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RSC-F-120/13.5
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     7188 RSC-F-120/13,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23 steckverbinder
Hersteller: LUMBERG AUTOMATION
Steckverbinder-Typ: M23
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Nennspannung: 150V
Nennstrom: 8A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 12
Leitungsquerschnitt: 1mm2
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 10...14mm
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.