Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 2,2uF; 30VAC; 50VDC; 5mm; ±10%; 7,2x6x11mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 2,2uF; 30VAC; 50VDC; 5mm; ±10%; 7,2x6x11mm
Kondensator: Polyester; 2,2uF; 30VAC; 50VDC; 5mm; ±10%; 7,2x6x11mm
Artikel-Nr.:
     2805-RSBCC4220Z310K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     RSBCC4220Z310K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 7,2x6x11mm
Max. Betriebsspannung: 30V AC;50V DC
Kondensator-Typ: Polyester
Fassungsvermögen: 2,2µF
Kondensatorenserie: RSB
Impulsresistenz: 200V/μs
Klimakategoria: 55/125/56
Entspricht Norm: AEC Q200
Leitungslänge: 17mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
912
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,351*
€ 1,017*
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,63*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 5,125*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,125*
€ 6,09875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,505*
€ 4,17095
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,875*
€ 2,23125
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,70*
€ 2,023
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,292* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.