Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: Schiebe; 10kΩ; 250mW; THT; ±20%; logarythmisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: Schiebe; 10kΩ; 250mW; THT; ±20%; logarythmisch
Potentiometer: Schiebe; 10kΩ; 250mW; THT; ±20%; logarythmisch
Artikel-Nr.:
     2805-RSA0N1219A03
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     RSA0N1219A03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Schiebepotentiometer
Hersteller: ALPS
Montage: THT
Leistung: 0,25W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 128x16x8mm
Max. Betriebsspannung: 350V AC
Potentiometer-Typ: Schiebe
Charakteristik: logarythmisch
Pfadlänge: 100mm
Potentiometereigenschaften: Stereo
Gehäuse-Material: Metall
Schiebereglergröße: 18,5 x 1,5 x 8,2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.