Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: Schiebe; 10kΩ; 100mW; THT; ±20%; logarythmisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: Schiebe; 10kΩ; 100mW; THT; ±20%; logarythmisch
Potentiometer: Schiebe; 10kΩ; 100mW; THT; ±20%; logarythmisch
Artikel-Nr.:
     2805-RS60112A600N
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     RS60112A600N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Schiebepotentiometer
Hersteller: ALPS
Montage: THT
Leistung: 0,1W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 75x9x7mm
Max. Betriebsspannung: 150V AC;10V DC
Potentiometer-Typ: Schiebe
Charakteristik: logarythmisch
Pfadlänge: 60mm
Potentiometereigenschaften: Stereo
Gehäuse-Material: Metall
Schiebereglergröße: 4 x 1,2 x 15mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.