Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: Schiebe; 10kΩ; 250mW; THT; ±20%; linear; Mat: Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: Schiebe; 10kΩ; 250mW; THT; ±20%; linear; Mat: Metall
Potentiometer: Schiebe; 10kΩ; 250mW; THT; ±20%; linear; Mat: Metall
Artikel-Nr.:
     2805-RS45111A900F
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     RS45111A900F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Schiebepotentiometer
Hersteller: ALPS
Montage: THT
Leistung: 0,25W
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 60x8x7mm
Max. Betriebsspannung: 200V AC;10V DC
Potentiometer-Typ: Schiebe
Charakteristik: linear
Pfadlänge: 45mm
Potentiometereigenschaften: mono
Gehäuse-Material: Metall
Schiebereglergröße: 4 x 1,2 x 10mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.