Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 8A; Imax: 100A; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RS30-800
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     RS30-800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: OPTIFUSE
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 4W
Nennstrom: 8A
Maximalstrom: 100A
Anwendung der Sicherungen: elektronische Anwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 30V
Umschaltstrom: 16A
Min. Widerstand: 5mΩ
Max. Widerstand: 20mΩ
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.