Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 900mA; Imax: 100A; THT; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RS30-090
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     RS30-090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: OPTIFUSE
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 0,6W
Nennstrom: 0,9A
Maximalstrom: 100A
Anwendung der Sicherungen: elektronische Anwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 30V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Umschaltstrom: 1,8A
Min. Widerstand: 70mΩ
Max. Widerstand: 220mΩ
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.