Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 3A; Imax: 100A; THT; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RS16HT-300
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     RS16HT-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: OPTIFUSE
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Leistung: 3W
Nennstrom: 3A
Maximalstrom: 100A
Anwendung der Sicherungen: elektronische Anwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 16V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Umschaltstrom: 6A
Min. Widerstand: 33mΩ
Max. Widerstand: 79mΩ
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.004,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,80166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.338,725*
€ 2.783,08275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.079,375*
€ 2.474,45625
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.041,05*
€ 2.428,8495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.013,525*
€ 2.396,09475
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.004,15*
€ 2.384,9385
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.