Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 4A; Imax: 100A; THT; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RS16-400
Hersteller:
     OPTIFUSE
Herst.-Nr.:
     RS16-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: OPTIFUSE
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 2,4W
Nennstrom: 4A
Maximalstrom: 100A
Anwendung der Sicherungen: elektronische Anwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 16V
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Umschaltstrom: 6,8A
Min. Widerstand: 20mΩ
Max. Widerstand: 63mΩ
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.897,275*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,75891* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.193,55*
€ 2.610,3245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.964,925*
€ 2.338,26075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.932,40*
€ 2.299,556
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.908,70*
€ 2.271,353
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.897,275*
€ 2.257,75725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.