Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 47Ω; THT; Imp.@ 25MHz: 27Ω; 3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 47Ω; THT; Imp.@ 25MHz: 27Ω; 3mm
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 47Ω; THT; Imp.@ 25MHz: 27Ω; 3mm
Artikel-Nr.:
     2805-RRHL25-30-8T52
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RRHL25-30-8T52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Hersteller: RICHCO
Montage: THT
Ausgänge: axial
Größe A: 2,5mm
Impedanz bei 25MHz: 27Ω
Impedanz bei 100MHz: 47Ω
Kernmaterial: K5B
Ferrit-Typ: Perle
Ferritanwendung: zur Reduktion von Störungen bei Funkfrequenzen
Größe B: 3mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,04659* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 275,50*
€ 327,845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 252,95*
€ 301,0105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 252,35*
€ 300,2965
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 232,95*
€ 277,2105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.