Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; Drehzahl der Drossel: 2,5; Imp.@ 25MHz: 690Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; Drehzahl der Drossel: 2,5; Imp.@ 25MHz: 690Ω
Drossel: Ferrit; Drehzahl der Drossel: 2,5; Imp.@ 25MHz: 690Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RRH6-1-25-K5B
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RRH6-1-25-K5B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: RICHCO
Montage: THT
Gehäuseabmessungen: Ø6x10mm
Drossel-Typ: Ferrit
Impedanz bei 25MHz: 690Ω
Impedanz bei 100MHz: 680Ω
Anzahl der Wicklungen: 1
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Drehzahl der Drossel: 2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,129*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.