Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; Drehzahl der Drossel: 1,5; Imp.@ 25MHz: 390Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; Drehzahl der Drossel: 1,5; Imp.@ 25MHz: 390Ω
Drossel: Ferrit; Drehzahl der Drossel: 1,5; Imp.@ 25MHz: 390Ω
Artikel-Nr.:
     2805-RRH6-1-15-K5B
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RRH6-1-15-K5B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: RICHCO
Montage: THT
Gehäuseabmessungen: Ø6x10mm
Drossel-Typ: Ferrit
Impedanz bei 25MHz: 390Ω
Impedanz bei 100MHz: 460Ω
Anzahl der Wicklungen: 1
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Drehzahl der Drossel: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,43*
€ 87,3817
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,30*
€ 86,037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,63*
€ 80,4797
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,38*
€ 78,9922
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,25*
€ 66,9375
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.