Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 330uF; 16VDC; ESR: 22mΩ; RPF; THT; ±20%; 2600mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPF5509331M016B
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     RPF5509331M016B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø5,5x9mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: RPF
Betriebsstrom: 2,6A
ESR Widerstand: 22mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,11688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,61*
€ 175,6559
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,14*
€ 173,9066
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,19*
€ 164,4461
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,05*
€ 154,7595
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,88*
€ 139,0872
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.