Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 820uF; 35VDC; ESR: 22mΩ; RPF; THT; ±20%; 3100mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPF1018821M035K
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     RPF1018821M035K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x18mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 820µF
Betriebsspannung: 35V DC
Kondensatorenserie: RPF
Betriebsstrom: 3,1A
ESR Widerstand: 22mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,591*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,61197* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 222,951*
€ 265,31169
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 222,141*
€ 264,34779
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 205,602*
€ 244,66638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 202,191*
€ 240,60729
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,591*
€ 218,47329
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.