Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 820uF; 25VDC; ESR: 22mΩ; RPF; THT; ±20%; 4000mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPF1018821M025B
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     RPF1018821M025B
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x18mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 820µF
Betriebsspannung: 25V DC
Kondensatorenserie: RPF
Betriebsstrom: 4A
ESR Widerstand: 22mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,762*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,64254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 234,531*
€ 279,09189
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 234,042*
€ 278,50998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 217,071*
€ 258,31449
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 213,132*
€ 253,62708
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 192,762*
€ 229,38678
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.