Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 330uF; 50VDC; ESR: 22mΩ; RPF; THT; ±20%; 2700mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPF1015331M050K
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     RPF1015331M050K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x15mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 50V DC
Kondensatorenserie: RPF
Betriebsstrom: 2,7A
ESR Widerstand: 22mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,3967* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,85*
€ 178,3215
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,941*
€ 177,23979
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,062*
€ 169,05378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 129,921*
€ 154,60599
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 119,01*
€ 141,6219
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.