Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 820uF; 16VDC; ESR: 12mΩ; RPF; THT; ±20%; 3100mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPF0813821M016K
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     RPF0813821M016K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x13mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 820µF
Betriebsspannung: 16V DC
Kondensatorenserie: RPF
Betriebsstrom: 3,1A
ESR Widerstand: 12mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,26374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,55*
€ 197,0045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,22*
€ 193,0418
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,87*
€ 179,5353
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,61*
€ 175,6559
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,87*
€ 156,9253
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.