Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 470uF; 25VDC; ESR: 22mΩ; RPF; THT; ±20%; 2700mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPF0811471M025K
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     RPF0811471M025K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x11mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 470µF
Betriebsspannung: 25V DC
Kondensatorenserie: RPF
Betriebsstrom: 2,7A
ESR Widerstand: 22mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,24344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,47*
€ 181,4393
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,19*
€ 179,9161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,74*
€ 171,0506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,09*
€ 158,3771
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,72*
€ 144,8468
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.