Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 330uF; 10VDC; ESR: 22mΩ; RPF; THT; ±20%; 2900mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPF0608331M010K
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     RPF0608331M010K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 330µF
Betriebsspannung: 10V DC
Kondensatorenserie: RPF
Betriebsstrom: 2,9A
ESR Widerstand: 22mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,12171* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,08*
€ 183,3552
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,84*
€ 181,8796
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,28*
€ 170,5032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,31*
€ 162,2089
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,71*
€ 144,8349
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.