Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polymer; 33uF; 63VDC; ESR: 33mΩ; RPF; THT; ±20%; 1500mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RPF0608330M063K
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     RPF0608330M063K
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: THT
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x8mm
Kondensator-Typ: Polymer
Fassungsvermögen: 33µF
Betriebsspannung: 63V DC
Kondensatorenserie: RPF
Betriebsstrom: 1,5A
ESR Widerstand: 33mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,17836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 217,58*
€ 258,9202
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 216,56*
€ 257,7064
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,81*
€ 238,9639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,20*
€ 234,668
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 178,36*
€ 212,2484
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.