Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal oxide; 330mΩ; 3W; ±5%; Ø5,5x16mm; -55÷155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ROX3SJR33
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1625892-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
metalloxid widerstand
Hersteller: TE Connectivity
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: metal oxide
Leistung: 3W
Widerstand: 0,33Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø5,5x16mm
Widerstandseigenschaften: feuerbeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 945,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,09454* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.013,80*
€ 1.206,422
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 991,20*
€ 1.179,528
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 969,60*
€ 1.153,824
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 954,90*
€ 1.136,331
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 945,40*
€ 1.125,026
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.