Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal oxide; 680Ω; 3W; ±5%; Ø5,5x16mm; -55÷155°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand: metal oxide; 680Ω; 3W; ±5%; Ø5,5x16mm; -55÷155°C
Widerstand: metal oxide; 680Ω; 3W; ±5%; Ø5,5x16mm; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-ROX3SJ680R
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6-1625892-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
metalloxid widerstand
Hersteller: TE Connectivity
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: metal oxide
Leistung: 3W
Widerstand: 680Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø5,5x16mm
Widerstandseigenschaften: feuerbeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,23*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06323* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 69,21*
€ 82,3599
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,08*
€ 81,0152
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 65,99*
€ 78,5281
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 64,77*
€ 77,0763
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 63,23*
€ 75,2437
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.