Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal oxide; 12Ω; 1W; ±5%; Ø3,5x10mm; -55÷155°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-ROX1SJ12R
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1625885-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
metalloxid widerstand
Hersteller: TE Connectivity
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: metal oxide
Leistung: 1W
Widerstand: 12Ω
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø3,5x10mm
Widerstandseigenschaften: feuerbeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 60,00*
  
Preis gilt ab 12 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (€ 0,06* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.