Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: metal oxide; 8,2kΩ; 500mW; ±5%; Ø3,5x10mm; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: metal oxide; 8,2kΩ; 500mW; ±5%; Ø3,5x10mm; -55÷155°C
Widerstand: metal oxide; 8,2kΩ; 500mW; ±5%; Ø3,5x10mm; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-ROX05SJ8K2
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     9-1676123-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
metalloxid widerstand
Hersteller: TE Connectivity
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: metal oxide
Leistung: 0,5W
Widerstand: 8,2kΩ
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø3,5x10mm
Widerstandseigenschaften: feuerbeständig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0243*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1762*
€ 0,20968
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.