Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Empfänger; EXTA LIFE; für DIN-Schiene; 230VAC; Relais NO x4; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Empfänger; EXTA LIFE; für DIN-Schiene; 230VAC; Relais NO x4; IP20
Empfänger; EXTA LIFE; für DIN-Schiene; 230VAC; Relais NO x4; IP20
Artikel-Nr.:
     2805-ROM-24
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     ROM-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ZAMEL
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 230V AC
Ausgangs-Art 1: Relais NO x4
Dichtheitsklasse: IP20
Frequenz: 868,5Hz
Leistungsaufnahme: 2,2W
Anzahl Kanäle: 4
Bereich: 300m
Betriebsmodi: bistabil;monostabil;Anschaltung für einen voreingestellten Zeitraum
Abmessungen: 90x35x66mm
Modul-Typ: Empfänger
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED
Steuerung: kabellos
Herstellerserie: EXTA LIFE
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 5A
Software: eigene mobile Anwendung;EXTA LIFE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.