Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thin film (Nichrome); präzise; SMD; 0805; 100Ω; 0,1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand: thin film (Nichrome); präzise; SMD; 0805; 100Ω; 0,1W
Widerstand: thin film (Nichrome); präzise; SMD; 0805; 100Ω; 0,1W
Artikel-Nr.:
     2805-RN73C2A100RBTDF
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1676143-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
SMD Widerstand
Hersteller: TE Connectivity
Montage: SMD
Widerstands-Typ: thin film (Nichrome)
Leistung: 0,1W
Widerstand: 100Ω
Toleranz: ±0,1%
Temperaturkoeffizient: 10ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 100V
Impulsspannung max.: 200V
Widerstands-Art: präzise
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.