Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Bluetooth Low Energy; Bluetooth: 4.2,5.0,BLE; 0dBm; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RN4871-V/RM118
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     RN4871-V/RM118
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 1,9...3,6V DC
Anzahl Ausgänge: 16
Frequenz: 2,402...2,48GHz
Schnittstelle: UART;PWM;GPIO
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 10kbps
Verpackungs-Art: Tray
Abmessungen: 9x11,5mm
Kommunikationsmodul-Typ: Bluetooth Low Energy
Stromaufnahmebereich: 1...13mA
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: Keramikantenne
Empfängerempfindlichkeit: -90dBm
Sendestärke: 0dBm
Verschlüsselung: AES128
Bluetooth version: 5.0;4.2;BLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.