Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Bluetooth Low Energy; Bluetooth: 4.2,5.0,BLE; 0dBm; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-RN4870U-V/RM118
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     RN4870U-V/RM118
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 1,9...3,6V DC
Anzahl Ausgänge: 30
Frequenz: 2,402...2,48GHz
Schnittstelle: UART;PWM;GPIO
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 10kbps
Verpackungs-Art: Tray
Abmessungen: 12x15mm
Kommunikationsmodul-Typ: Bluetooth Low Energy
Stromaufnahmebereich: 1...13mA
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: Antennenanschlüsse
Empfängerempfindlichkeit: -90dBm
Sendestärke: 0dBm
Verschlüsselung: AES128
Bluetooth version: 5.0;4.2;BLE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
92
€ 14,99*
ab € 6,61*
€ 11,00*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,16*
€ 14,15*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.