Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Bluetooth Low Energy; Bluetooth: 4.2,5.0,BLE; 0dBm; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RN4870-V/RM118
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     RN4870-V/RM118
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 1,9...3,6V DC
Anzahl Ausgänge: 33
Frequenz: 2,402...2,48GHz
Schnittstelle: UART;PWM;GPIO
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 10kbps
Verpackungs-Art: Tray
Abmessungen: 12x22mm
Kommunikationsmodul-Typ: Bluetooth Low Energy
Stromaufnahmebereich: 1...13mA
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: Keramikantenne
Empfängerempfindlichkeit: -90dBm
Sendestärke: 0dBm
Verschlüsselung: AES128
Bluetooth version: 5.0;4.2;BLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.