Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Bluetooth Classic / Low Energy; Bluetooth: 5.0,BLE; 2dBm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RN4678-VB/RM122
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     RN4678-VB/RM122
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Versorgungsspannung: 3,3...4,3V DC
Frequenz: 2,402...2,48GHz
Schnittstelle: UART;GPIO
Verpackungs-Art: Tray
Abmessungen: 22x12x2,4mm
Kommunikationsmodul-Typ: Bluetooth Classic / Low Energy
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: Keramikantenne
Empfängerempfindlichkeit: -92dBm
Sendestärke: 2dBm
Verschlüsselung: AES128
Bluetooth version: 5.0;BLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.