Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Bluetooth Classic / Low Energy; Bluetooth: 5.0,BLE; 2dBm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-RN4678-V/RM113
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     RN4678-V/RM113
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 3,3...4,2V DC
Frequenz: 2,402...2,48GHz
Schnittstelle: SPI;UART;GPIO
Verpackungs-Art: Tray
Abmessungen: 22x12x2,4mm
Kommunikationsmodul-Typ: Bluetooth Classic / Low Energy
Empfängerempfindlichkeit: -92dBm
Sendestärke: 2dBm
Verschlüsselung: AES128
Bluetooth version: 5.0;BLE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,95*
€ 16,18*
40 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 11,03*
€ 17,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.