Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Bluetooth Low Energy; Bluetooth: 4.1; 7dBm; Bereich: 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Bluetooth-Chip, 4.1, 7.5dBm -92.5dBm AIO, I2C, PIO, SPI MCU, RN42, seriell, UART
Artikel-Nr.:
     2805-RN4020-V/RM123
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     RN4020-V/RM123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -30...85°C
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Anzahl Ausgänge: 24
Frequenz: 2,402...2,48GHz
Schnittstelle: I2C;UART;GPIO;ADC
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 1Mbps
Speicher-Art: Flash
Verpackungs-Art: Tray
Bereich: 100m
Abmessungen: 11,5x19,5x2,5mm
Kommunikationsmodul-Typ: Bluetooth Low Energy
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: Antenne
Empfängerempfindlichkeit: -92,5dBm
Sendestärke: 7dBm
Verschlüsselung: AES
Bluetooth version: 4.1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
84
Frei Haus
ab € 9,66*
€ 12,10*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 8,77*
€ 13,90*
1
€ 5,95*
ab € 9,75*
€ 15,70*
3 Tage
205
1
€ 14,99*
ab € 9,30*
€ 16,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.