Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 1,8mH; 6A; 20mΩ; 30x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-RN143-6-02-1M8
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     RN143-6-02-1M8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Ringkerndrossel
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: THT
Ausgangsraster: 30x20mm
Widerstand: 20mΩ
Betriebsstrom: 6A
Induktivität pro Windung: 1,8mH
Drossel-Typ: Draht mit Kompensierung
Drosselspulen-Art: Ring;mit Kompensierung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 2,13*
€ 2,73*
1 Tag
259
1
€ 5,95*
ab € 2,34*
€ 3,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 273,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.