Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 6,8mH; 1,5A; 123mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 6,8mH; 1,5A; 123mΩ
Drossel: Draht mit Kompensierung; THT; 6,8mH; 1,5A; 123mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-RN114-1.5-02-6M8
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     RN114-1.5-02-6M8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Ringkerndrossel
schaffner drosselspule
drosselspule
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: THT
Ausgangsraster: 20,1x12,5mm
Widerstand: 123mΩ
Betriebsstrom: 1,5A
Induktivität pro Windung: 6,8mH
Drossel-Typ: Draht mit Kompensierung
Drosselspulen-Art: Ring;mit Kompensierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.