Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern: Ferrit; RM; PBTP; 2100nH; 840mm3; 31,4mm2; 2Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern: Ferrit; RM; PBTP; 2100nH; 840mm3; 31,4mm2; 2Stk.
Kern: Ferrit; RM; PBTP; 2100nH; 840mm3; 31,4mm2; 2Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-RM6S-3H3
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     RM6S-3H3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern ferroxcube
ferritkern
Hersteller: FERROXCUBE
Material: PBTP
Kern-Typ: Ferrit
Effektives Kernvolumen (Ve): 840mm3
Effektiver Kernquerschnitt (Ae): 31,4mm2
AI Induktionsfaktor: 2100nH
Ausführung: RM
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.