Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern: Ferrit; RM/I; PF; 5700nH; 13900mm3; 198mm2; 2Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kern: Ferrit; RM/I; PF; 5700nH; 13900mm3; 198mm2; 2Stk.
Kern: Ferrit; RM/I; PF; 5700nH; 13900mm3; 198mm2; 2Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-RM14/I-3F3
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     RM14/I-3F3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern ferroxcube
ferritkern
Hersteller: FERROXCUBE
Material: PF
Kern-Typ: Ferrit
Effektives Kernvolumen (Ve): 13900mm3
Effektiver Kernquerschnitt (Ae): 198mm2
AI Induktionsfaktor: 5700nH
Ausführung: RM/I
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 634,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 5,28475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 719,2308*
€ 855,88465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 708,75*
€ 843,4125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 674,04*
€ 802,1076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 658,71*
€ 783,8649
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 634,17*
€ 754,6623
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.