Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern: Ferrit; RM/I; PF; 5050nH; 8340mm3; 146mm2; 2Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern: Ferrit; RM/I; PF; 5050nH; 8340mm3; 146mm2; 2Stk.
Kern: Ferrit; RM/I; PF; 5050nH; 8340mm3; 146mm2; 2Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-RM12/I-3F3
Hersteller:
     Ferroxcube
Herst.-Nr.:
     RM12/I-3F3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern ferroxcube
ferritkern
Hersteller: FERROXCUBE
Material: PF
Kern-Typ: Ferrit
Effektives Kernvolumen (Ve): 8340mm3
Effektiver Kernquerschnitt (Ae): 146mm2
AI Induktionsfaktor: 5050nH
Ausführung: RM/I
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.