Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenleiste; Technopolymer POM; Transportsystem ELEROLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RLT-U-PA
Hersteller:
     ELESA+GANTER
Herst.-Nr.:
     429806
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
Hersteller: ELESA+GANTER
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...90°C
Breite: 34,35mm
Material: Technopolymer POM
Länge: 270mm
Anwendung: Transportsystem ELEROLL
Korpusfarbe: schwarz
Max. Rollendurchmesser: 25mm
Montage Element-Typ: Rollenleiste
Passendes Zubehör: RLT-AL-1080-AN;RLT-AL-540-AN
Herstellerserie: ELEROLL
Walzenelementmaterial: Technopolymer PA
Weitere Suchbegriffe: palettenrollschienen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 51 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.