Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 1mH; 300mA; 2,1Ω; ±10%; Ø8,7x12mm; vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 1mH; 300mA; 2,1Ω; ±10%; Ø8,7x12mm; vertikal
Drossel: Draht; THT; 1mH; 300mA; 2,1Ω; ±10%; Ø8,7x12mm; vertikal
Artikel-Nr.:
     2805-RLB0914-102KL
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0914-102KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
drosselspule 300ma
entstördrossel
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 2,1Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø8,7x12mm
Betriebsstrom: 0,3A
Induktivität: 1mH
Drossel-Typ: Draht
Räumliche Orientierung: vertikal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
200
€ 8,95*
ab € 0,18*
€ 0,30*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,141*
€ 0,439*
1 Tag
22293
1
€ 14,99*
ab € 0,168*
€ 0,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,439*
€ 0,52241
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,195* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
SBC4-102-291
ab € 0,469*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.