Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 100000uH; 0,02A; 235Ω; ±10%; Ø8,5x11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 100000uH; 0,02A; 235Ω; ±10%; Ø8,5x11mm
Drossel: Draht; THT; 100000uH; 0,02A; 235Ω; ±10%; Ø8,5x11mm
Artikel-Nr.:
     2805-RL622-104K-RC
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RL622-104K-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Hersteller: BOURNS
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 235Ω
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø8,5x11mm
Betriebsstrom: 20mA
Induktivität: 100mH
Drossel-Typ: Draht
Räumliche Orientierung: vertikal
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,37*
€ 0,65*
10
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,80*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 1,29*
5
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,52*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,667*
€ 1,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.