Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 3,5"; 320x240; Bel: LED; Displayabmessung: 100x82mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RL0F0003500XGAAASB
Hersteller:
     RAYSTAR OPTRONICS
Herst.-Nr.:
     RL0F00035000XGAAASB00
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: RAYSTAR OPTRONICS
Farbe: RGB
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 4,75...5,5V DC
Schnittstelle: CAN
Anzahl Pole: 2x 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x16
Kontaktraster: 2,54mm
Anwendung: Raspberry Pi
Beleuchtung: LED
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 320x240
Display-Typ: TFT
Displayabmessung (H x B): 100x82mm
Bildschirmdiagonale: 3,5"
Abmessungen: 76,84x63,84x4,53mm
Display-Eigenschaften: inteligent
Herstellerserie: CANbus CANopen Smart Display
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 84,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.