Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 100kΩ; 100mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 100kΩ; 100mW
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 100kΩ; 100mW
Artikel-Nr.:
     2805-RKT6V-100K
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     RKT6V-100K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
sr passives potentiometer
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Ausgangsraster: 5x5mm
Betriebstemperatur: -25...40°C
Leistung: 0,1W
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±30%
Gehäuseabmessungen: 6,5x7x4,2mm
Max. Betriebsspannung: 50V
Potentiometerstandard: 6mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 200°
Drehmoment: 0,4...3,5Ncm
Potentiometer-Art: 1-Drehung;liegend
Weitere Suchbegriffe: potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.