Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 750Ω; 100W; 6,35mm; Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 750Ω; 100W; 6,35mm; Draht
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 750Ω; 100W; 6,35mm; Draht
Artikel-Nr.:
     2805-RKS750E
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RKS750E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Hersteller: OHMITE
Leistung: 0,1kW
Widerstand: 750Ω
Gehäuseabmessungen: Ø79,4x44,5mm
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 12,7mm
Montagegewinde: 3/8"x32UNEF
Charakteristik: linear
Achsoberfläche: D Schnitt
Gewindelänge: 9,53mm
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 22,23mm
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,87*
€ 209,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,21*
€ 202,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,13*
€ 166,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.