Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10Ω; 100W; 6,35mm; Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10Ω; 100W; 6,35mm; Draht
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10Ω; 100W; 6,35mm; Draht
Artikel-Nr.:
     2805-RKS10RE
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RKS10RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Hersteller: OHMITE
Leistung: 0,1kW
Widerstand: 10Ω
Gehäuseabmessungen: Ø79,4x44,5mm
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 12,7mm
Montagegewinde: 3/8"x32UNEF
Charakteristik: linear
Achsoberfläche: D Schnitt
Gewindelänge: 9,53mm
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 22,23mm
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,91*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,54*
€ 167,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 138,31*
€ 164,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 134,95*
€ 160,59
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 129,91*
€ 154,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.