Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M12; Stecker; PIN: 4; weiblich; 90°-Winkel; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-RKCW/LED4/7
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     69994 RKCW/LED 4/7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Hersteller: LUMBERG AUTOMATION
Steckverbinder-Typ: M12
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Variante: mit LED
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 3...6,5mm
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 9,17*
€ 13,85*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,44*
€ 17,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.