Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: zweiteilig; auf Rundkabel; Ø: 10mm; 130Ω; A: 25,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: zweiteilig; auf Rundkabel; Ø: 10mm; 130Ω; A: 25,5mm
Ferrit: zweiteilig; auf Rundkabel; Ø: 10mm; 130Ω; A: 25,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-RKCF-10-A5
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     RKCF-10-A5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
Klappferrit
klappferrit
Hersteller: RICHCO
Montage: auf Kabel;Verschluss-Spanner
Gehäusematerial: Polyamid
Größe A: 25,5mm
Max. Leitungsdurchmesser: 10mm
Impedanz bei 25MHz: 130Ω
Impedanz bei 100MHz: 240Ω
Kernmaterial: A5 Ferromagnetismus
Ferrit-Typ: zweiteilig
Ferriteigenschaften: Reduktion elektromagnetischer Störungen
Ferritanwendung: auf Rundkabel
Größe B: 11,5mm
Größe C: 23,5mm
Größe D: 32,5mm
Bauart: Kunststoffhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.