Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung,stehend; 10kΩ; ±20%; 6mm; mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung,stehend; 10kΩ; ±20%; 6mm; mono
Potentiometer: axial; 1-Drehung,stehend; 10kΩ; ±20%; 6mm; mono
Artikel-Nr.:
     2805-RK09K1130A6S
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     RK09K1130A6S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer
Hersteller: ALPS
Ausgangsraster: 2,54mm
Widerstand: 10kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 9,8x11x6,8mm
Ausgänge: Printmontage
Achsendurchmesser: 6mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 7,4mm
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 300°
Potentiometereigenschaften: mono
Achsmaterial: Kunststoff
Achsoberfläche: D Schnitt
Kerbentiefe: 1,5mm
Potentiometer-Art: 1-Drehung;stehend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.