Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 150Ω; 50W; 6,35mm; Achse: D Schnitt; Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 150Ω; 50W; 6,35mm; Achse: D Schnitt; Draht
Potentiometer: axial; 150Ω; 50W; 6,35mm; Achse: D Schnitt; Draht
Artikel-Nr.:
     2805-RJS150E
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RJS150E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Hersteller: OHMITE
Leistung: 50W
Widerstand: 150Ω
Gehäuseabmessungen: Ø58,67x34,93mm
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 9,52mm
Montagegewinde: 3/8-32
Charakteristik: linear
Achsoberfläche: D Schnitt
Gewindelänge: 9,53mm
Pfadmaterial: Draht
Länge der Achse L: 19,05mm
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,81*
€ 141,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,72*
€ 122,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,25*
€ 118,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,61*
€ 103,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.