Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; 50W; 6,35mm; Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; 50W; 6,35mm; Draht
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 10kΩ; 50W; 6,35mm; Draht
Artikel-Nr.:
     2805-RJS10KE
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RJS10KE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Hersteller: OHMITE
Leistung: 50W
Widerstand: 10kΩ
Gehäuseabmessungen: Ø58,7x35mm
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 12,7mm
Montagegewinde: 3/8"x32UNEF
Charakteristik: linear
Achsoberfläche: D Schnitt
Gewindelänge: 9,53mm
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 22,23mm
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, potentiometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 72,19*
€ 95,60*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 82,44*
€ 118,39*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 89,52*
€ 126,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,38*
€ 124,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.