| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-RJS-12D04FF-RS8001 Herst.-Nr.: RJS-12D04FF-RS8001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: AMPHENOL LTW Frontplattenstärke: max. 5mm Dichtheitsklasse: IP65 (RJ45);IP68 (M12) Anzahl Pole: 4 Kategorie Ethernet: Cat 5e Anschluss-Typ: Adapter Polarisierung: Code D - Ethernet Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Buchse;M12 weiblich Mechanische Montage: verdreht;für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss Räumliche Orientierung: 90°-Winkel Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | AMPH LTW: | AMPH LTW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,43* | € 24,74* | | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 17,45* | € 24,89* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 10,77* | € 33,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|